ENJOY EAV-665 Color Tweed ベスト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27410889 品番 EAV-665
参考基準価格(税別)¥20,000 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

色と色の掛け合わせで魅せる美しく表情豊かなツイード。
ツイード長の質感とミックス糸による色の掛け合わせが美しく表情豊か。ブルーにはグレーを合わせて、上品で爽やかに、ネイビーにはブルーを合わせて、落ち着いた印象に仕上げました。ジャブジャブ洗えてお手入れも簡単なツイード素材です。
フレアペプラム
前後にたっぷりフレアを入れたフェミニンで表現豊かなデザイン。ウエスト切り替え部分のホックとスナップで簡単に着脱ができます。
スカーフループ
スカーフをループに通すだけできれいな形が完成。首に巻かないので快適。
ウエストの切替え
ウエスト部分の切替えがおなかまわりを引き締め、腰の位置を高く、足をより長く見せます。
Wネームループ
名札を付ける位置が選べる、2つのループ付き。
PHS対応の補強胸ポケット
PHSがきれいに収まり、出し入れもラクラク。内側は耐久性を考慮した補強布仕様。
すっきりポケット
すっきりとした腰ポケット付き。こまごましたものが入れられます。
ストラップストッパー
裏側についているスナップ付きテープをで、カードホルダーやPHSが胸元でぶらつくのを防止。

ネイビー サイズ5号 胸囲(cm)83 肩幅(cm)30 着丈(cm)50 仕様防透、マルチポケット、スカーフループ、ストラップストッパー、イージーケア、ホームクリーニング、オールシーズン 混率(%)ポリエステル100 素材カラーツイード 色番2 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする