ENJOY EAJ-678 美スラッとSuits Pure ジャケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード27411038 品番EAJ-678
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥26,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

美スラッとSuits Pure
知的な魅力を引き出す、繊細な色と柄。痩せて見えるパーズアイを追求し、ミックス感を持ちながらも、繊細ですっきりとした織り柄とカラーが特徴。高品質素材「トレヴィラ」の糸と組み合わせることで、柔らかで女性らしい質感を実現しました。ナチュラルなストレッチ感、お手入れの手軽さもうれしいENJOYオリジナル素材です。
ブルーの裏地と艶のあるボタンでクラス感アップ。裏地は、爽やかなブルー。
ボタンは、艶感のある素材を選び落ち着きと上品な女らしさを演出しています。
Swing ARM 360°×シークレットARM
肩まわりのオリジナルパターン×ストレッチ裏地で、腕を伸ばしても、ぐるぐる回してもきゅうくつ感がなく快適。
スカーフループ
スカーフをループに通すだけできれいな形が完成。首に巻かないので快適。
Wネームループ付き胸ポケット
名札を付ける位置が選べる、2つのループ付き。破れにくさに配慮した補強仕様。
IDカードポケット(右内側)
IDカードをすっきりと収納できる内ポケット。
シークレットポケット(左内側)
メモ帳などが収納できる内ポケット。
大容量ポケット
スマートフォンもすっぽり入る大きめサイズ。花びらモリーフのカットワークデザイン。
袖口の折り返し仕様
折り返して長さ調節が可能。

ネイビー サイズ7号 胸囲(cm)91 肩幅(cm)37 袖丈(cm)56 仕様ナチュラルストレッチ、ARM360°、シークレットARM、マルチポケット、スカーフループ、イージーケア、ホームクリーニング、オールシーズン 混率(%)ポリエステル60・ウール40 着丈(cm)55 素材スマートバーズアイ 色番2 性別女性用

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27411038 EAJ-678 27407626 EAJ-636 ENJOY EAJ-636 Air swing Suits 1Story ジャケット カーシーカシマ ENJOY EAJ-636 Air swing Suits 1Story ジャケット カーシーカシマ 1着 22,980 税込25,278 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする