ENJOY EAV-683 KIND CHECK ベスト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード27411887 品番EAV-683
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,000
この商品は14種類から選べます 他の種類を見る

優しい表情が際立つ、上品なチェック。
親しみやすさと優しさを印象づける色使い。仮撚り加工を施したポリエステルの杢糸とアクセントの意匠糸で表現したチェック柄が、上品でナチュラルな雰囲気を漂わせます。耐久性に優れ、お洗濯も容易なENJOYオリジナル素材です。
ストラップストッパー
裏側についているスナップ付きテープをで、カードホルダーやPHSが胸元でぶらつくのを防止。
スカーフループ
スカーフをループに通すだけできれいな形が完成。首に巻かないので快適。
背ベルト
シルエット調整が可能なリボン型ベルト。
Wネームループ
名札を付ける位置が選べる、2つのループ付き。
PHS対応の補強胸ポケット
PHSがきれいに収まり、出し入れもラクラク。内側は耐久性を考慮した補強布仕様。
大容量ポケット(Wポケット)
スマートフォンも入る大容量。いろいろなものを仕分けして収納できる、二重構造。

ブルーチェック サイズ13号 胸囲(cm)96 肩幅(cm)34 着丈(cm)52 仕様マルチポケット、調節ベルト、スカーフループ、ストラップストッパー、イージーケア、ホームクリーニング、オールシーズン対応 混率(%)ポリエステル95・レーヨン5 素材カインドチェック 色番66 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする