ENJOY EAJ-685 Strech Knit Kersey ジャケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27412203 品番 EAJ-685
参考基準価格(税別)¥24,600 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980

美しく快適。今までにない”呼吸するニット”
熱がこもらず一年を通して着心地よい「ピュアクレール」を使用した高機能ニット。きちんと感とフォーマル感を併せ持ち、シワになりにくく、お手入れも簡単なENJOYオリジナル素材です。
ストレッチ効果
全方向に伸縮するので着心地が良く、からだのさまざまな動きに合わせて柔らかくフィット。
しわになりにくい
回復力に優れているため形くずれしにくく、長時間着用しても、シワが気になりにくい。
Swing ARM360°×シークレットARM
肩まわりのオリジナルパターン×ストレッチ裏地で、腕を伸ばしても、ぐるぐる回してもきゅうくつ感がなく快適。
スカーフループ
スカーフをループに通すだけで、キレイな形が完成。首に巻かないので快適。
袖口の折り返し仕様
折り返して長さ調節が可能。
Wネームループ付き胸ポケット
名札を付ける位置が選べる、2つのループ付き。破れにくさに配慮した補強仕様。
シークレットポケット(左内側)
メモ帳などが収納できる内ポケット。
大容量ポケット
スマートフォンもすっぽり入る大きめサイズ。

ネイビー サイズ7号 胸囲(cm)90 肩幅(cm)37 袖丈(cm)57 仕様ニット素材、2wayストレッチ、吸汗、速乾、湿度コントロール、UVカット、ARM360°、シークレットARM、マルチポケット、スカーフループ 混率(%)ポリエステル95・キュプラ5 着丈(cm)56 素材ストレッチニットカルゼ 色番2 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする