ENJOY ESS-620 Cool Skirt Aラインスカート

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 27414258 品番 ESS-620
参考基準価格(税別)¥14,200 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

機能もバリエーションも豊富なスタンダードライン。
強燃糸を使った、サラリと軽く、通気性の良い素材。
強燃タイプの糸を使いながら、ドライな肌触りと超軽量を両立。通気性に優れた、夏にぴったりのENJOYオリジナル素材です。特殊な混繊技術を用いてナチュラルで涼やかな杢調を表現。適度なハリ、コシとドレープ感が美しいシルエットをつくります。しわの回復性が高く、メンテナンスの手軽さも魅力です。
快適になったウエストまわり+カーブベルト
ウエストラインに沿うカーブベルトは、腰まわりの圧迫感を解消。座ったり立ったりを繰り返しても窮屈感ゼロ。
左脇開き+3段カン仕様
ファスナーの位置は左脇。ホックはウエストのサイズに合わせて調節できる3段カン仕様です。
破れにくいスリットで脚さばき抜群
セミタイトシカートの後スリットに独自の縫製をプラス。耐久性が大幅にアップしました。
座っても裏地が見えない
工夫を凝らした新アイデア。椅子に座ったとき、スカートの裾がずり上がって裏地が見えてしまう不満を解消しました。
大容量のスマートポケット
物を入れても膨らみにくく、手の出し入れがスムーズ。サイドファスナーあきでありながら、左右にポケットがついて機能的です。

ネイビー サイズ7号 ウエスト(cm)64 ヒップ(cm)94 丈(cm)53 仕様カーブベルト、左あき、3段カン、後ろスリット、ストレッチ裏地、大容量ポケット 混率(%)ポリエステル100 素材エアライトシャークスキン 色番2 性別女性用

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27414355
2022-06-17
用途:
夏の制服として
製造業

ウエストがしっくりこない。
中途半端なAラインで、見た目が良くない。
返品もできないから着るしかないのか。
買わなきゃよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする