レーザー距離計タジマP15

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27416157 品番LKT-P15R
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,250
この商品は内容量など6種類から選べます 他の種類を見る

マーカーサイズの距離計

レッド 用途距離測定用レーザー距離計 使用温度範囲(℃)0〜40 外形寸法(mm)縦147×横23×奥23 規格国際標準化機構規格ISO16331-1適合品 本体質量(g)37 測定精度±3.0mm 波長(nm)620-690 測定単位1mm 測定範囲(m)0.5〜15 防塵防水性能IP40 レーザー安全基準クラス2
注意
※検査成績書付はキャンセル不可です。
※検査成績書付き商品について、検査成績書はメーカによる自主検査となります

商品説明動画

【TAJIMA】レーザー距離計 Pシリーズ
この動画は、7人が参考にしています。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
27416157 LKT-P15R 27416148 LKT-P15B レーザー距離計タジマP15 タジマツール(TJMデザイン) レーザー距離計タジマP15 タジマツール(TJMデザイン) 1個 4,198 税込4,618 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:426

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27416148
2025-10-01
用途:
家具制作、正確な寸法測るため。
福田 様 (製造業)

50センチで2ミリから2.5ミリの誤差が出る為、つかえません。

1人が参考にしています
対象商品:
27416157
2022-09-20
用途:
部屋の内寸の測定
教育・研究機関

測定している場所に赤い光がしっかり見えて使いやすいです。電源を切る時も測定ボタンを長押しするので、赤い光が出ます。うっかり人に向けないよう気を付けようと思いました。

1人が参考にしています
対象商品:
27416157
2022-09-03
用途:
現場調査の時
サービス業

室内専用って書いてた。光が弱いってことかな?外を測ることはそれほど多くないのでこれで十分です。かさばらなくて持ち運びに便利。

対象商品:
27416139
2020-11-17
用途:
見積りの施工面積を出すとき
サービス業

小さいので常時持っていても邪魔にならない。何色もあるので、担当別に色違いにしている。

対象商品:
27416148
2019-08-20
用途:
新規設備導入時の高度測定、干渉確認等
製造業

シンプルに高度を測定する場合など、多くの機能を用いない用途では小型、ワンタッチボタンで非常に便利です。この価格帯でのパフォーマンスとしては最高だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
27416139
2019-07-05
用途:
測定精度3ミリ
アサクラハウス&モアビルド 様 (建設業・工事業)

品物が届いてから測定精度が3ミリと言うことが分かった 購入する段階では一切触れていない
携帯性の良さはある タジマツールなので多分頑丈だろう 目立つ黄色を選びました

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/550_1/
2023-02-17
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

レーザー距離計の使い方と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/lasermeter_howtouse/
2023-02-17

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする