※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アンウェイジャパン
アンウェイジャパンの プラグ・止め輪・ピン
アンウェイジャパンの プラグ・キャップ
アンウェイジャパンの カバー/キャップ
ダブルナットカバー内ねじ 付(樹脂)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び
M42
注文コード
27417986
品番
M42(65×90)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
呼び
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
樹脂
色
黒
呼び
M42
寸法H1(mm)
158
寸法H2(mm)
90