IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 操作用スイッチ・ブザー・表示灯
IDEC(和泉電気)の スイッチ
IDEC(和泉電気)の 押しボタンスイッチ
Φ30 TWNDシリーズ 押ボタンスイッチ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
27418239
品番
ABD8PN11NY
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
パネルへの取付強度が要求される用途や北米向け機械などに最適な、亜鉛ダイカストタイプ
接点構成
1a1b
形状
一体形
種類
押ボタンスイッチ
保護構造
IP65
端子形状
ねじ(M3.5)
ボタン色
黄
取付穴径(Φmm)
30
操作
ヘビー
接点材質
銀接点
操作方式
押ボタンスイッチ