Φ30 TWNDシリーズ セレクタスイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27418257 品番ASD33SN-243
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

パネルへの取付強度が要求される用途や北米向け機械などに最適な、亜鉛ダイカストタイプ

動作方式各位置停止 接点構成1a1b 取付穴径(Φmm)30 ノッチ数3 ノッチ角度(°)45 形状一体形 保護構造IP65 端子形状ねじ(M3.5) 操作ヘビー 接点材質銀接点 操作部形状矢形ハンドル 操作方式セレクタスイッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする