曜日別特売
D5014D 4-20mAアナログ入力 IDEC(和泉電気) 27418494

4-20mAアナログ入力

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード27418494品番D5014D
参考基準価格(税別)¥105,100販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

電解コンデンサを一切使用せず、長寿命。双方向のHART通信対応。12.5mm幅の省スペース設計。G3耐腐食絶縁コーティングに標準対応。

質量(g)約155保護構造IP20シリーズ絶縁バリアD5000形定格電圧(V)DC24チャンネル数2分類本質安全防爆構造消費電流(mA)85適合電線サイズ0.25~2.5mm2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

産業用PC用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする