IDEC(和泉電気)
IDEC(和泉電気)の 産業用PC用品
IDEC(和泉電気)の 産業用PC本体
4-20mAアナログ入力
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27418503
品番
D5014S
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥65,200
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
電解コンデンサを一切使用せず、長寿命。双方向のHART通信対応。12.5mm幅の省スペース設計。G3耐腐食絶縁コーティングに標準対応。
質量(g)
約130
保護構造
IP20
シリーズ
絶縁バリアD5000形
定格電圧(V)
DC24
チャンネル数
1
分類
本質安全防爆構造
消費電流(mA)
42.5
適合電線サイズ
0.25〜2.5mm
2