HWシリーズ セレクタスイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27418616 品番HW1K-2JPB04
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

一体構造の端子カバー、安全性を極めたフィンガープロテクション。接点部をセルフクリーニングするローリング接触、レーク加工接点。
2つの独立した動作の押ボタンスイッチと表示灯の3つの機能を1つの穴で取付け可能にした2点押ボタンスイッチも完備。
ワールドワイドなニーズに対応する各種電圧を完備。

動作方式各位置停止 接点構成4b 取付穴径(Φmm)22 ノッチ数2 ノッチ角度(°)90 形状分離形 保護構造IP65 端子形状ねじ(M3.5) 操作ヘビー 接点材質銀接点 操作部形状鍵操作形 操作方式セレクタスイッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「セレクタスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする