フラッシュシルエット LBWシリーズ 照光押ボタンスイッチ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27418659 品番 LBW6GL-M1T11PW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

丸突形照光押ボタンスイッチは、LBWシリーズの特徴を踏襲しつつ、ボタン表面に丸みを持たせることで、操作性とデザイン性に配慮したモデルです。
工作機械などで、一時停止用として要求されるスイッチとして最適です。

動作方式モメンタリ形 接点構成1c 取付穴径(Φmm)22.3 ボタン色ピュアホワイト 端子形状はんだづけ兼用タブ端子形 保護構造IP65 形状分離形 定格電圧(照光部)DC5V 照光種別LED照光 操作ライト 接点材質金接点 操作部形状丸形、平形 操作方式照光押ボタンスイッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする