オフィスチェア

(1件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1脚 注文コード 27419273 品番 CK01(BK)
参考基準価格(税別)¥46,200 販売価格(税込) ¥30,778
販売価格(税別)
27,980
ブラック 全高(mm)965〜1040 座面高さ(mm)405〜480 材質(座)モールドウレタン、(脚)エンプラ樹脂成型品/ブラック 高さ(mm)965〜1040 種類オフィスチェア 奥行(mm)580 張地背/メッシュ(ポリエステル)、座/布(ポリエステル) 肘掛なし 機能座昇降(ガスシリンダー式)、シンクロロッキング機構、ランバーサポート 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×580×965〜1040 座高(mm)405〜480 グリーン購入法適合 ランバーサポートあり キャスターの有無あり
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,500 / 税込 ¥3,850
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27419273
2021-05-27
用途:
ディスクワーク、インターネット閲覧
有限会社昭和砂利 様 (卸売・小売業)

インターネット閲覧時には良いですね。ヘッドリストと肘掛けを同時注文して正解でした。組み立ても簡単ですぐ完成しました。購入して良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする