曜日別特売
J7027 フロアサインスタンド セーフラン安全用品 27422974

J7027 フロアサインスタンド セーフラン安全用品 27422974
J7027 フロアサインスタンド セーフラン安全用品 27422974
J7027 フロアサインスタンド セーフラン安全用品 27422974

フロアサインスタンド

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内容量1個注文コード27422974品番J7027
参考基準価格(税別)¥2,200販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

開いて置くだけなので、とても簡単。
軽く折りたためるので、移動する時の持ち運びに便利です。

用途
折りたたみ式のため持ち運びや収納に便利。
無地のため両面に自由に文字を書いたりシールを貼ったりできます。
文字内容無地材質PP仕様両面無地質量(kg)0.64寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×410×590アズワン品番64-4010-37収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×25×630

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)1,100/税込1,210
全国数量11以上のご注文0/税込0
北海道地方数量1~10までのご注文(同一注文コードにつき)1,600/税込1,760
北海道地方数量11以上のご注文0/税込0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フロアサインスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする