高輝度反射テープ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1巻 注文コード 27423148 品番 14353
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

カプセル構造により高輝度を実現。(一般的な反射シートの約3倍)
豊富なカラーバリエーション。

用途ヘッドライトなどを受けて明るく輝き、夜間の安全性向上に役立ちます。 材質PVC テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)50

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-15
用途:
屋外のパーキングの壁に使用
ケンネット 様

幅50o×50m 1巻購入でしたが 実際には48.5mしかなく
裏の両面テープもしわが多く表面に影響していました

対象商品:
27423157
2023-04-15
用途:
作業用
運輸・通信業

使いやすかったです。注文後の発送も早かったと思います。

対象商品:
27423148
2021-10-22
用途:
車の後方反射
祥福丸水産 様 (農・林・水産業)

車の後方安全の為の反射用に利用しています。なかなか明るくて見やすいです。

2人が参考にしています
対象商品:
27423148
2021-01-25
用途:
トラック反射板補修
自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすいし値段手頃
反射板買うと値段も高いので補修整備

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする