セーフラン安全用品
セーフラン安全用品の 修理/点検標識
セーフラン安全用品の 操作禁止テープ
耐摩耗標識テープ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
27423175
品番
J0036
参考基準価格(税別)
¥8,900
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
表面にPETフィルム圧着加工を施しているので、耐摩耗性に優れます。
平面の階段や床などに貼ることができます。
用途
注意喚起が必要なところに、簡単に貼ることができます。
日本語と英語の2ヶ国語表記しています。
色
赤色地に白文字
文字内容
立入禁止, DO NOT ENTER
材質
ポリプロピレン
テープ幅(mm)
75
テープ長さ(m)
22
表面
PETフィルム