梱包宅配袋(封函テープ付) ロジ袋

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(250枚) 注文コード 27423358 品番 KONPO-FUKURO-DAI
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

閉じる用の封緘シール付き便利な宅配袋「ロジ袋」。
透けないのでプライバシー保護も安心。
様々な配送会社に対応してます。
晒し100gで安心の強度です。

質量(g)50(1枚あたり) マチ(mm)110 長さ(mm)400 幅(mm)320 アズワン品番65-2351-72 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27423358
2022-11-07
用途:
丈夫で安い
卸売・小売業

高級な見た目ではありませんが、通販商品を送るのには満足しています。いろいろ見比べたのですが(それこそ何時間もかけてw)これが一番安く、品質も使い勝手もよいです!次は500枚買います。

1人が参考にしています
対象商品:
27423349
2022-03-19
用途:
メール便用に使用
卸売・小売業

主に衣料品のメール便用に使用しています。
マットな質感が上品で気に入っています。
しっかり留まるテープ付きなのも助かります。
何度もリビート購入させて頂いています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「包装紙・防錆紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする