ロジック
ロジックの スマホ/タブレット関連アクセサリ
ロジックの タッチペン
スマホマルチボールペン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
27423403
品番
LG-SNP-GD
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
ボールペン・スタイラスペン・スマホスタンド・液晶クリーナーの4つの機能を搭載しているボールペン
色(本体)
ゴールド
長さ(mm)
フリック部分:50
幅(mm)
15
全長(mm)
145
材質(本体)
アルミニウム、PU
インク色
黒
ペン質量(g)
9.8
ボール径(Φmm)
0.7
アズワン品番
65-2350-63
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品タイプ
ボールペン付きタッチペン