YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の 健康器具・機器
YAMAZEN(山善)の エクササイズ用品
クロムダンベルセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1セット
質量(kg)
15
注文コード
27430367
品番
SD-15
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
質量・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
手軽な運動に最適なダンベルセット。クロム使用。
用途
ウェイトトレーニング、筋トレ用に。
セット内容
1.50kgプレート×2、2.50kgプレート×4、35cmスピンロックダンベルバー×1、スピンロックカラー×2
材質
スチール(クロムメッキ)
寸法(mm)
160×350
質量(kg)
15