体幹トレーニング バランスクッション

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27431128 品番BX-013
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

楽しみながら平衡感覚と筋力をエクササイズ。クッションに立って座って平衡感覚をトレーニング。

用途トレーニング、筋トレ、体幹トレーニング、フィットネスに。 セット内容本体、エアポンプ、エア注入針 材質PVC 質量(kg)0.95 グレー 耐荷重(kg)80 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×330×60

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27431119
2024-01-30
用途:
体感トレーニング
サービス業

背筋矯正用に使用しています 硬めで丈夫そうです 
到着時は少し柔らかめだったので空気を入れ少し圧を高くしました

対象商品:
27431128
2020-02-28
用途:
テレビを見ながらの体幹トレーニング

テレビを見ながらの体幹トレーニングに使っています。腰痛症なので、なおればいいなと、思っています。まだ、一週間程度なので、効果は不明ですが、腰周りが痛いです。これって、悪化してるのか、筋肉痛なのかわからないです。製品自体はしっかりしています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする