アルインコ
アルインコの 健康器具・機器
アルインコの エクササイズ用品
ロングサイズヨガマット
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
バイオレット
注文コード
27431365
品番
FYG606V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
エクササイズマット、ヨガマット、フロアマットとして。フィットネス、ストレッチ、ヨガに。
付属品
固定バンド
材質
PER
厚さ(mm)
6
質量(kg)
1.46
色
バイオレット
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)
610×1730×6