ビト砥石 GC 1号

(24件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 27432853 品番 150×16×12.7#120H
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

炭化珪素質のGC砥材は、硬くて破砕性が良いので、優れた切れ味を発揮します。非鉄系、非金属系材料の自由研削・一般 軽研削に使用します。

粒度120 穴径(Φmm)12.7 厚さ(mm)16 砥材GC 外径(Φmm)150 用途超硬合金、セラミックス、銅、アルミニウム、非金属などの研削に。 形状1号(平形) 硬度H 最高使用周速度(m/s[m/min])33[1980] 結合剤ビトリファイドボンド
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※研削作業は、労働安全衛生規則・研削盤等構造規格にかなっている事。
※安全教育を受けていない方は、砥石の取替え、試運転等をしないで下さい。
※砥石を倒したり、ものに当てたり落したりすることは、砥石に亀裂が生じ破損の原因となりますので丁寧に取り扱ってください。
※砥石の保管は常温の乾燥した場所に、枠や棚を設け、立てかけて並べてください。
※機械へ取り付ける前に、砥石のひび、われ、かけなどの外視検査と打音検査をして下さい。
※フランジは、外径と接触幅が左右等しく適正なものを使用して下さい。
※砥石との接触面に変形・傷・よごれ・さびのあるフランジは使用しないで下さい。
※砥石の穴径が機械に適合していない場合は使用しないで下さい。
※安全カバーは、常に砥石の1/2以上をおおい、作業者の安全に適正なものを使用して下さい。
※砥石に表示されている最高使用周速度をこえて使用しないで下さい。
※作業開始前に一分間以上、砥石を取り替えた時は3分間以上の試運転を行って下さい。
※切断時に無理な力をかけたり、ねじったりしないで下さい。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク等の保護具を着用して下さい。
※砥石の側面は使用しないで下さい。
※試運転時には、砥石の回転方向には立たないで下さい。
※砥石は直射日光を避け、湿気のない場所で保管し、先入れ先だしで使用して下さい。
※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。

商品説明動画

【テニトル】さくっと商品チェック!

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:340

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 24
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27432844
2026-03-02
用途:
鉄のバリ取り ハサミ研ぎ
山本製作所 様 (製造業)

石の目が 細かいので 仕上げが綺麗で 焼きが入った物でも 削れるので良い砥石だと思います

2025-08-06
用途:
天然石の荒削りに使用
ざくろLatte 様 (その他業種)

天然石の荒削りに使用しておりますが問題なく使えています。減りは早いですがその分ザラザラが維持されてよく削れます。値段が安く入手性もいいので助かります。

2026-01-08
用途:
パーツ研磨作業
製造業

品質的にも問題なく使えています。今後もリピートしたいと思います。

2025-07-31
用途:
研磨
製造業

ドリルの研磨に使用するのに購入しました。安価に購入出来て良かったです。あとは耐久性に期待します。

対象商品:
27432853
2024-05-25
用途:
バイト研ぎ
大雄鉄工所 様 (製造業)

メーカー品と変わらなく使えます。値段も手ごろでいいです。

対象商品:
27432853
2023-09-07
用途:
治具部品の作成時の研磨等に使用。
製造業

アクリル板やアルミ板等の研磨に使用していますが、全く問題なく快適に使用できています。

対象商品:
27432853
2023-06-17
用途:
超硬ロウ付けバイトの研ぎおよび成形

こちらの商品しか使ったことがないので他製品との比較は出来ませんが、
砥石自体に変な重さの偏りもなく、内径穴もキチンとあいています。

特にこだわりが無ければモノタロウ様のこの商品で問題ないかと思います。

研削相手が超硬であることと、砥石の特性上 砥石の減りは早く、
細かな粉塵が舞いました。

1人が参考にしています
対象商品:
27432869
2022-11-07
用途:
機械のメンテナンス時
横手克昌事務所 様 (その他業種)

研磨作業をする際に、作業性がよくとても使いやすい。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする