PICUS(大洋精工)
PICUS(大洋精工)の 運搬機器
PICUS(大洋精工)の 搬送用コロ
らくらくヘルパー スマートリフター
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
27433368
品番
L-003
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
耐荷重150Kg、持上げ高さは3cm
用途
「耐震マット」「転倒防止プレート」等の減災グッズの設置が容易にできます。
材質
ABS樹脂、スチール
質量(g)
258
耐荷重(kg)
150
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
320×44×67
注意
※キズの付きやすい床材、持上げ対象物での使用は、キズや凹みになる場合があります。
※持上げの際は、フォーク部を持上げ対象物の奥まで差込み、持上げてください。
※150kg以上の負荷がかかりますと、柄の部分が曲がる設計となっております。その際は、耐荷重以上の対象物重量となりますので、すぐに使用をやめてください。
※改造や加熱、加工等をすると著しく品質の低下の恐れがあります。
※道具は本来の目的以外には使用しないでください。