NEOKEEPR(ネオキーパー)
NEOKEEPR(ネオキーパー)の 物品棚/収納用品
NEOKEEPR(ネオキーパー)の ツールボックス/ツールバッグ
NEOKEEPR(ネオキーパー)の 樹脂製(プラスチック)
ミディアムケースR-401
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
色
イエロー
注文コード
27434104
品番
R-401-YE
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途
工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
411×321×165
色
イエロー
仕様
鍵穴:有
質量(kg)
2.5
高さ内寸(mm)
(フタ)28、(本体)125
防塵防水性能
IP67
外寸法・幅(mm)
411
外寸法・高さ(mm)
165
外寸法・奥行(mm)
321
有効内寸法・奥行(mm)
372
有効内寸法・高さ(mm)
153
有効内寸法・幅(mm)
257
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100