NEOKEEPR(ネオキーパー)
NEOKEEPR(ネオキーパー)の 物品棚/収納用品
NEOKEEPR(ネオキーパー)の ツールボックス/ツールバッグ
NEOKEEPR(ネオキーパー)の 樹脂製(プラスチック)
ミディアムケースR-407
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
アーミーグリーン
注文コード
27434208
品番
R-407-GN
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
色
が
5
種類から選べます
他の種類を見る
化学物質規制対応(RoHS指令対応・REACH規則適合)
気圧除去バルブによりケース内外に気圧差が生じた場合に気圧調整可能
スリット入りウレタン標準装備
用途
工具や精密な測定機器、防災・緊急時用品、カメラ用品、アウトドア用品等の
保管搬送用のケースとしてお使いいただけます。
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
457×370×184
有効内寸法・幅(mm)
291
有効内寸法・奥行(mm)
410
有効内寸法・高さ(mm)
166
色
アーミーグリーン
仕様
鍵穴:有
質量(kg)
3.8
高さ内寸(mm)
(フタ)38、(本体)128
防塵防水性能
IP67
外寸法・幅(mm)
457
外寸法・高さ(mm)
184
RoHS指令(10物質対応)
対応
外寸法・奥行(mm)
370
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100