※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

VVR

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1巻(10m) 導体公称断面積(mm2)5.5 注文コード27435739 品番VV-R 5.5SQX3C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980
この商品は導体公称断面積・内容量など15種類から選べます 他の種類を見る
全長(m)10 線心数3 導体公称断面積(mm2)5.5 導体構成(本/mm)7/1.0 導体外径(Φmm)3 絶縁体厚さ(mm)1 シース厚(mm)1.5 概算質量(kg/km)320 許容電流(A)28

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
51347644
2020-08-31
用途:
電気工事
増山商会 様

問題なく使えました。切り売りは有難いですね。できれば 
5メートル単位でラインナップされていると嬉しいです。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする