※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)の 電線/ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)の 汎用ケーブル
住電HSTケーブル(旧:住電日立ケーブル)の VVF・VVR
VVR
(1件のレビュー)
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1巻(10m)
導体公称断面積(mm
2
)
8
注文コード
27435748
品番
VV-R 8SQX3C
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
この商品は
導体公称断面積・内容量
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
全長(m)
10
線心数
3
導体公称断面積(mm
2
)
8
導体構成(本/mm)
円形圧縮
導体外径(Φmm)
3.4
絶縁体厚さ(mm)
1.2
シース厚(mm)
1.5
概算質量(kg/km)
425
許容電流(A)
36
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表