EF200-400mm F4L IS USM エクステンダー1.4X

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード27435985 品番EF200-400mm F4L IS USM エクステンダー1.4X
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,757,800
販売価格(税別)
1,598,000

1.4倍エクステンダー内蔵で200〜560mm(35mm判換算)の幅広いズーム領域をカバー。200mm、300mm、400mm、500mmの望遠レンズ4本分を超える焦点距離に1本で対応し、撮影領域を大幅に拡大、撮影の可能性を大きく広げます。Lの称号にふさわしい高画質に加え、耐久性、優れた操作性も兼ね備えた、超高性能ズームレンズです。

付属品レンズキャップ E-145C、レンズフード ET-120(W II)、レンズケース 200-400 全長(mm)366 質量(g)(約)3620 倍率(倍)【最大】0.15(内蔵エクステンダー使用時:0.21) 羽根枚数9(円形絞り) フィルター直径(Φmm)52(ドロップインフィルター) レンズ望遠ズームレンズ 最大径(Φmm)128 レンズ構成20群25枚(内蔵エクステンダー使用時:24群33枚) 撮影距離(m)(最短)2 絞り【最小】32(内蔵エクステンダー使用時:45) 手ブレ補正機能4.0段分 マウントEFマウント 画角(水平・垂直・対角線)[内蔵エクステンダー 1×]10°〜5°10'・7°〜3°30'・12°〜6°10'、[内蔵エクステンダー 1.4×]7°20'〜3°40'・4°55'〜2°25'・8°50'〜4°25'

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カメラ・ビデオカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする