帝人フロンティア(NI帝人)
帝人フロンティア(NI帝人)の 一般・作業マスク
帝人フロンティア(NI帝人)の 汎用マスク
帝人フロンティア(NI帝人)の プリーツ型 汎用マスク
3層式プリーツマスク EH3-R182025W-ASU 1PK(50枚入)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(50枚)
注文コード
27436037
品番
EH3-R182025W-ASU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
樹脂製ノーズピースを採用しています。
バクテリア捕集効率99%以上です。
微粒子捕集効率99%以上です。
形状
プリーツ型
色
白
構造
3層
寸法(縦×横)(mm)
175×95
ひもタイプ
耳かけ
入数(枚)
50
用途
微粒子、PM2.5、風邪対策に。
トラスコ品番
480-7774
種別
簡易マスク
材質
本体:ポリプロピレン(PP)、耳ひも:ポリエステル、ポリウレタンノーズピース:ポリエチレン(PE)
質量(g)
150
対象
PM2.5/風邪
細菌ろ過効率(BFE)
99%以上
微粒子ろ過効率(PFE)
99%以上