※色やサイズ、セット内容等の詳細は各品番をご確認ください。
SATO(サトー)
SATO(サトー)の 店舗運営用品
SATO(サトー)の 値付け/タグ用品
SATO(サトー)の 感熱・製品ラベルプリンター
シータ/レスプリR用ラベル
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全27種類を一覧で見る
内容量
1箱(1770枚×10巻)
注文コード
27438356
品番
160990111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
様々な業種で使用実績のあるラベルです。リボン印字なので保存性があり、幅広い用途でご使用いただけます。
ラベルサイズ(mm)
P25xW35
付属品
リボン5巻
色(柄)
白無地
用途
様々な業種でご使用いただけます。
適合機種
レスプリRシリーズ・シータTTシリーズ
シール
強粘着
基材
コート紙
加工
セパミシン
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ラベル10巻+リボン5巻のセット販売となります。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300