重松製作所
重松製作所の 防じんマスク
重松製作所の 防じんマスク(取替え式)
重松製作所の 本体 防じんマスク(取替え式)
取替え式防じんマスク
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
27438819
品番
DR88SFT4(M)
在庫数量:残り3点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
アウトレット
¥9,898
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
伝声器付で、マスクをつけたままでも会話が明確です。
手のひらでフィットチェックが可能です。
マスクを簡単に装着できるワンタッチ接続です。
用途
ナノマテリアルばく露防止用。
ITOなど取扱い作業用。
縦(mm)
125
横(mm)
130
サイズ
M
区分
RL3
質量(g)
240
吸気抵抗(Pa)
110以下
粒子捕集効率(%)
99.99以上
国家検定合格番号
TM412
排気抵抗(Pa)
60以下
指定防護係数
10