T-3-B ターミナル T-3 サトーパーツ 27441436

T-3-B ターミナル T-3 サトーパーツ 27441436
T-3-B ターミナル T-3 サトーパーツ 27441436

ターミナル T-3

(4件のレビュー)
取扱い終了
定格電圧(V)600
内容量1個注文コード27441436品番T-3-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
定格電圧(V)600定格電流(A)30材質(絶縁体)フェノール絶縁抵抗(MΩ)DC1000V、1000以上取付板厚(mm)3.0 MAXナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)2.0以下耐電圧(V/min)AC2000
注意
※フロー・リフローは対象外の製品です。
※はんだコテによる2回目のはんだ付けは1回目のはんだ付け後、製品が十分に冷え、常温に戻ってから行って下さい。
※ご使用の際は実使用条件によるご確認をお奨め致します。なお、上記条件は製品単体にて試験を行い確認したものです。
※ツマミ取り外し可

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
27441436T-3-B08629153T-3-BT-3-B ターミナル T-3 サトーパーツ 08629153ターミナル T-3サトーパーツ1個
3,390
税込3,729
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 08629153
2021-10-21
用途: 車載インバーターのターミナル破損につき、代替えとして付け替えました。
有限会社いわき珈琲商会

なかなか大きいサイズが見つからなかったので助かりました。
まだ付け替えたばかりなので、耐熱が良ければ幸いです。

対象商品 : 27441427
2019-04-09
用途: 電子負荷装置作成
自動車・二輪車・自転車関連業

このターミナルはオモチャではなくしっかりとした本物です。
直流大電流でも安心して使用できます。

対象商品 : 08629153
2015-07-03
用途: 実習用のスイッチ盤に使用

実習用のスイッチ盤を作成しました。
以下の2点について述べます。
生徒が使用するので丈夫にと考えて12(mm)のコンパネ板を土台にして、カットアウトスイッチや切換スイッチ等を配置して、接続用にターモナル端子を付けました。しかし、板に固定して配線をするには、軸が少し短いので、板の裏側を20φのドリルで5(mm)ほど削って取り付けました。現物では、軸の長さが17(mm)ですが、もう少し長くして25(mm)ぐらいになると良いのではないかと思いました。
三相では、赤・白・黒 で電線なども色分けされていますので、端子ももう一色「白」を製造して頂きたい。白が難しければ、赤・黒と区別のつく別色で良いので、3色分あると良いと思います。
それ以外は、満足しています。

対象商品 : 08629153
2015-07-03
用途: 実習用のスイッチ盤に使用
山口県立萩商工高等学校

実習用のスイッチ盤を作成しました。
生徒が使用するので丈夫にと考えて12(mm)のコンパネ板を土台にして、カットアウトスイッチや切換スイッチ等を配置して、接続用にターモナルを付けました。しかし、板に固定して配線をするには、軸が少し短いので、板の裏側を20φのドリルで5(mm)ほど削って取り付けました。現物では、軸の長さが17(mm)ですが、25

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

差込みコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする