165×2.0×34P チップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 27441759 165×2.0×34P チップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 27441759 165×2.0×34P チップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 27441759 165×2.0×34P チップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 27441759 165×2.0×34P チップソー 鉄・ステンレス兼用 モノタロウ 27441759

チップソー 鉄・ステンレス兼用

(139件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 27441759 品番 165×2.0×34P
販売価格(税込) ¥2,418 定期注文特価(税込)2,088
販売価格(税別)
2,198
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
定期注文特価
1,898 (税別)
定期注文のご利用方法について
詳しくはクリック。

チップにパウダーチタンチップを新採用し、さらに精度・耐久性がUPしました。コストパフォーマンスに優れたチップソーです。

適合材鉄・ステンレス 外径(Φmm)165 穴径(Φmm)20 刃数(p)34 刃厚(mm)2 適合電動丸のこ 材質合金工具鋼SK-5 切断能力(mm)鉄鋼:6、ステンレス:3 使用チップ超硬(パウダーチタン) 用途アングル鋼・鉄筋・鉄パイプ・ハンガーレール・チャンネル鋼・ガス管・スパイラルダクト・各種形鋼 最高使用回転速度(min-1)6000
化学物質等安全データシート(SDS):(0.3MB)
注意
※ステンレスをメインで切断する用途では、サーメットチップソーのご使用をお勧めいたします。
※使用前、被削材に適合した刃物であるかどうかを必ず確認してください。
※機械の回転方向と刃物の回転方向が一致するように取り付けてください。
※空回転を行い、ブレ、異常振動が無いことを確認してください。
※使用中、必ず安全カバー、安全靴、保護メガネをご使用ください。
※使用中、異常音、異常振動、切削面の荒れなど発生した場合、ただちに使用を中止してください。
※ディスクグラインダーでは使用できません。※作業者が暴露しないよう注意してご使用して下さい。※作業中は、保護めがね、防塵マスク、手袋等の保護具を着用して下さい。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:288

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 139
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27441743
2025-10-17
用途:
軽鉄の切断
水野 内装 様 (建設業・工事業)

感動的な切れ味は無いですが、それなりに切れます耐久性もまあまあでコスパ的にOKです

2026-02-10
用途:
鋼材の切断
有限会社 飛鳥サイン 様

切れ味も良くて、コスパもいいのでリピートしております。また、到着も早いので急に使いたい時には最適です。

2025-12-14
用途:
金属サイディングの切断
根本工務店 様

金属サイディングの切断に使用しております、
普通に切れます 満足です。

2025-12-08
用途:
ステンレス板切断
電気・ガス・熱供給・水道業

ステンレス3mmまでOKのはずなのに
2mm厚のSUS316の板が600mm切断で火花が出て真直ぐに切れない
刃が避けて行くので廃棄。
サーメットチップソーはどうだろう?同じかなぁー?

対象商品:
27441786
2025-09-11
用途:
鉄の切断
青田左官 様 (建設業・工事業)

刃が大きいので深く切れて便利。あとはどのくらいの耐久性があるのかによってリピしたいです。

対象商品:
27441759
2025-11-22
用途:
ステンレスやアルミのへの字金物の切断作業に使用
株式会社色川工務店 様 (建設業・工事業)

以前購入して使用しましたけど、使用した感じが特別問題が無かったので、今回リピート買いしました。

2026-02-19
用途:
現地工事用

使用したばかりなので切れ味は良い。 短納期にて入手できるのが良い。

2025-05-28
用途:
鋼材・鋼管の切断
建設業・工事業

値段相応なのかチップが欠けるのが早い。
ちょっとライフが短いんじゃないと思う。
廃材切断には問題なく使えます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

チップソーの刃数と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/chipsaw/
1人が参考にしています
2023-03-16

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする