※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パールテクトブレーカ

(9件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27442093 品番 B-33NA 20A
参考基準価格(税別)¥11,900 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

パールテクト専用ブレーカ
フラットハンドル
コード短絡保護用瞬時遮断機能付(15A・20A)

定格電流(A)20 質量(kg)0.13 定格電圧(V)AC100/200 端子種別(電源側)プラグイン端子、(負荷側)速結端子 寸法B(mm)33.6 用途住宅用分電盤(パールテクト組込専用) 仕様- 種別パールテクトブレーカ 寸法A(mm)88.5 寸法D(mm)56 寸法C(mm)46.5 接続可能電線(mm2)(最大)単線Φ1.6、Φ2.0、Φ2.6(より線の場合は棒圧着端子使用) 定格遮断容量(kA)(Icn)(100/200VAC)2.5 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続可能 端子- 極数・素子数3P・3E アズワン品番65-0287-61 フレーム(AF)30 適合JIS規格JIS C 8211 Ann2 定格遮断容量(kA)(100VAC)- 定格遮断容量(kA)(200VAC)-

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
89769644
2024-03-13
用途:
電源増設

テンパール 分電盤の増設に使用。
急ぎではなかったのでモノタロウで注文しました。
問題なく取り付けできました。

対象商品:
89769644
2024-03-28
用途:
電源増設工事
運輸・通信業

初めてこちらで購入しましたが、当日出荷と書いてましたが到着までに2日ちょいかかり、現場が間に合わないタイミングがありました。
商品は問題なく使用させて頂いてます。

対象商品:
89769644
2024-02-16
用途:
取替工事
SUMAQ 様 (建設業・工事業)

ブレーカーの注文から到着まで、早く助かりました。。

対象商品:
89769662
2022-08-30
用途:
専用回路増設
徳谷設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

在庫が無くなったり、近くに売って無かった時はココでお世話になっています。

対象商品:
89769644
2022-06-22
用途:
エアコン工事
建設業・工事業

納品が早く助かりました。
また次回もお願いいたします。

対象商品:
89769671
2017-11-11
用途:
家庭用IHヒ−タ−用分岐盤にて使用
運輸・通信業

問題は発生していません。コンパクトで場所をとらず、使い勝手が良いのが満足です。

対象商品:
89769671
2017-07-14
用途:
電気工事

取り付け方も簡単でスムーズに取り付け出来ました。いい商品だと思います。

対象商品:
89769671
2017-06-29
用途:
ブレーカーの増設
その他業種

テンパールのボックス用の製品だけあって、ポン付け出来て作業が楽です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「配線用遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする