※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 漏電遮断器
Eシリーズ 漏電遮断器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(A)
100
定格電圧(V)
AC200-AC415
注文コード
27452243
品番
GBL-123EC 100A 200mA ジエン 200-415V
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥36,100
この商品は
定格電流・極数・素子数・定格電圧
など
477
種類から選べます
他の種類を見る
経済タイプ
寸法(mm)
H130×W75×D80(ハンドル含む)
質量(kg)
0.75
定格電圧(V)
AC200-AC415
端子形状
M8
寸法A(mm)
130(160)
寸法D(mm)
80
定格電流(A)
100
寸法B(mm)
75
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)
6
定格遮断容量(kA)
(AC200V)25/7、(AC415V)7.5/4
定格感度電流(mA)
200
逆接続
可能
端子
M8
極数・素子数
3P3E
フレーム(AF)
125
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27452243
GBL-123EC 100A 200mA ジエン 200-415V
27452295
GBL-123EC 100A W2 ジエン 200-415V
Eシリーズ 漏電遮断器
テンパール工業
1台
¥
28,980
税込
¥
31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)