※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 漏電遮断器
Eシリーズ 漏電遮断器
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(A)
125
定格電圧(V)
AC100-AC200
注文コード
27452724
品番
GB-222EA 125A 30mA SD
参考基準価格(税別)
¥53,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・定格電圧
など
477
種類から選べます
他の種類を見る
経済タイプ
仕様
漏電表示: 有
寸法(mm)
A165×B105×D82(ハンドル含む)
質量(kg)
1.3
タイプ
経済
定格電圧(V)
AC100-AC200
端子形状
M8
寸法A(mm)
165(255)
端子種別
圧着端子方式(圧着端子付属)
寸法D(mm)
82
定格電流(A)
125
寸法B(mm)
105
接続方式
裏面形
JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
接続可能電線(mm
2
)
60
定格インパルス耐電圧(kV)
6
定格遮断容量(kA)
[Icu/lcs](AC100V)35/9、(AC200V)35/9
定格感度電流(mA)
30
過電流引きはずし方式
熱動電磁
逆接続
不可
端子
M8
極数・素子数
2P・2E
フレーム(AF)
225
動作時間(s)
0.1