※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 漏電遮断器
Eシリーズ 漏電遮断器
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(A)
250
定格電圧(V)
AC200-AC415
注文コード
27453476
品番
GBL-403EA 250A W2 ジエン
参考基準価格(税別)
¥113,800
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・定格電圧
など
477
種類から選べます
他の種類を見る
経済タイプ
仕様
漏電表示: 有
寸法(mm)
A341×B140×D132(ハンドル含む)
質量(kg)
5.2
タイプ
時延
定格電圧(V)
AC200-AC415
寸法A(mm)
257(341)
端子種別
バー端子方式
寸法D(mm)
132
定格電流(A)
250
寸法B(mm)
140
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8201-2-2 Ann2
接続可能電線(mm
2
)
-
定格インパルス耐電圧(kV)
6
定格遮断容量(kA)
[Icu/lcs](AC200V)50/-、(AC415V)25/-
定格感度電流(mA)
100/200/500
過電流引きはずし方式
熱動電磁
逆接続
可能
端子
M12
極数・素子数
3P・3E
フレーム(AF)
400
動作時間(s)
0.45