※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Eシリーズ 漏電遮断器

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 定格電流(A)300 定格電圧(V)AC200-AC415 注文コード27453519 品番GB-403EA 300A W2 FP
参考基準価格(税別)¥139,700 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800
この商品は定格電流・極数・素子数・定格電圧など477種類から選べます 他の種類を見る

経済タイプ

仕様漏電表示: 有 寸法(mm)A341×B140×D132(ハンドル含む) 質量(kg)5.2 タイプ経済 定格電圧(V)AC200-AC415 寸法A(mm)257(341) 端子種別バー端子方式 寸法D(mm)132 定格電流(A)300 寸法B(mm)140 接続方式埋込形 JIS規格JIS C 8201-2-2 Ann2 接続可能電線(mm2)- 定格インパルス耐電圧(kV)6 定格遮断容量(kA)[Icu/lcs](AC200V)50/-、(AC415V)25/- 定格感度電流(mA)100/200/500 過電流引きはずし方式熱動電磁 逆接続可能 端子M12 極数・素子数3P・3E フレーム(AF)400 動作時間(s)0.1

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「漏電遮断器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする