※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 漏電遮断器
ボックスブレーカ 漏電遮断器組込
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(A)
60
定格感度電流(mA)
100
注文コード
27453817
品番
GB-D63E 60A 100mA
参考基準価格(税別)
¥34,800
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・定格感度電流
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
ボックスブレーカ
フレーム(AF)
60
定格遮断容量(kA)
(AC100V)5.0、(AC200V)5.0
定格電圧(V)
AC100-AC200
定格電流(A)
60
定格感度電流(mA)
100
極数・素子数
3P3E
逆接続
可能
寸法A(mm)
300
寸法B(mm)
180
寸法D(mm)
142
JIS規格
JIS C 82-1-2-2 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)
6
端子
M6
寸法(mm)
H300×W180×D142(ハンドル含む)
質量(kg)
2.9
端子形状
M6