※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
単3中性線欠相保護付 漏電遮断器
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
内容量
1台
定格電流(A)
20
定格感度電流(mA)
30
注文コード
27454815
品番
GBU-33EC 20A 30mA ソーラー(3E)
参考基準価格(税別)
¥14,900
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
この商品は
定格電流・極数・素子数・定格感度電流
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
太陽光発電システム用
寸法(mm)
H105×W70×D67.5(ハンドル含む)
質量(kg)
0.34
定格電圧(V)
AC100/AC200
端子形状
M5
寸法A(mm)
105(115)
寸法D(mm)
67.5
定格電流(A)
20
寸法B(mm)
70
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8221 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)
4
定格遮断容量(kA)
(AC100V/AC200V)5
定格感度電流(mA)
30
逆接続
可能
端子
M5
極数・素子数
3P3E
アズワン品番
65-0281-14
フレーム(AF)
30