※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の 電源(制御機器)
テンパール工業の 遮断
テンパール工業の 漏電遮断器
単3中性線欠相保護付 漏電遮断器
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
定格電流(A)
30
定格感度電流(mA)
30
注文コード
27454824
品番
GBU-33EC 30A 30mA ソーラー(3E)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,500
この商品は
定格電流・極数・素子数・定格感度電流
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
太陽光発電システム用
定格電圧(V)
AC100/AC200
寸法A(mm)
105(115)
寸法D(mm)
67.5
定格電流(A)
30
寸法B(mm)
70
接続方式
表面形
JIS規格
JIS C 8221 Ann2
定格インパルス耐電圧(kV)
4
定格遮断容量(kA)
(AC100V/AC200V)5
定格感度電流(mA)
30
逆接続
可能
端子
M5
極数・素子数
3P3E
フレーム(AF)
30