※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
テンパール工業
テンパール工業の モーター制御・インバータ・電磁開閉器
テンパール工業の 電磁開閉器(マグネットスイッチ)
テンパール工業の 電磁接触器
サーマルリレー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
27459794
品番
ヒヨウジユンサ-マルリレ- TR20B-1E 2.4A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,000
この商品は
77
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
標準サーマルリレー
質量(kg)
0.15
外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
75×62.5×44.5
調整範囲(mm)
1.7-2.9
電流調整範囲(A)
1.7〜2.9
適合電動機(kW)
200V:0.4、400V:0.75
サーマル中心値(A)
2.4