環境配慮型 床用中性洗剤 GP106 ニュートラルクリーナー

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(3.78L) 注文コード27462926 品番GP106
参考基準価格(税別)¥6,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

「GP106 ニュートラルクリーナー」はアメリカ政府機関EPAが認定する環境配慮型の床用中性洗剤です。(SAFER CHOICEセイファーチョイス認定取得)
自動床洗浄機やモップかけにも適応し、ワックス床の光沢を損ないません。
大理石やその他天然石、Pタイルなど多様な素材に対応し、またトレイ洗浄、拭き掃除など多目的にもお使いいただけます。
リスクアセスメントで実施義務の対象物質を含まない。中性でも高い洗浄効果がある。
水洗い不要で作業性が高い。ワックス床の光沢を損なわない。環境型最先端の界面活性剤を使用

液性中性 用途水洗いできるすべての床材、Pタイル、セラミックタイル、木床、磁器タイル、天然石、コンクリートなど 成分クエン酸ナトリウムほか 形状液体 オレンジ 容量(L)3.78 希釈倍率【床清掃の場合】モップ掛け:60倍/自洗機洗浄:100倍/ポリッシャー洗浄:100倍 【トイレ清掃の場合】便器・洗面:20倍 【拭き掃除の場合】テーブルなど:60倍 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
化学物質等安全データシート(SDS):(0.8MB)
注意
※水洗浄ができない素材には使えません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする