GSM26850 ゴアテックスリアルライドウィンターグローブ ゴールドウイン 27465096

GSM26850 ゴアテックスリアルライドウィンターグローブ ゴールドウイン 27465096 GSM26850 ゴアテックスリアルライドウィンターグローブ ゴールドウイン 27465096 GSM26850 ゴアテックスリアルライドウィンターグローブ ゴールドウイン 27465096 GSM26850 ゴアテックスリアルライドウィンターグローブ ゴールドウイン 27465096 GSM26850 ゴアテックスリアルライドウィンターグローブ ゴールドウイン 27465096 GSM26850 ゴアテックスリアルライドウィンターグローブ ゴールドウイン 27465096

ゴアテックスリアルライドウィンターグローブ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード27465096 品番GSM26850
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥14,800
この商品は12種類から選べます 他の種類を見る

暖かさと高い操作性で定評あるGOLDWINのウインターグロープ。
定評のゴアテックス防水グローブ。掌側に牛革を使用して耐久性をアップ、さらに裏側(甲側)にボアを採用して保温性を高めました。スマートフォン操作可能なので便利です。

サイズXXL ミックス 仕様ボア、牛革、防水透湿、防風保温、振動軽減、スマホ対応、アンチバイブレーション、シールドワイパー、グリップヒーター対応 材質〈甲側〉サーマストレッチ+合成皮革+硬質プロテクションカップ、〈掌側〉牛革+アンチバイブレーションフォーム内蔵、〈グローブインサート〉ゴアテックスインサート、〈裏地〉ボア(甲側)起毛トリコット(掌側)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
27465035
2021-12-02
用途:
バイク用
その他業種

ゴアテックス製ということで期待して購入しましたが、冬場のツーリングで使用することができませんでした。やや寒い秋と春に限定して使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライダーズグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする