頑丈 突っ張りポールハンガーラック 幅伸縮 棚付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 27466164 品番 WJZ-775(WH)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥16,478
販売価格(税別)
14,980

設置簡単で限られたスペースを有効活用する頑丈なつっぱり固定式ラック。キッチンやリビング、ランドリーなど家中で活躍。お部屋に馴染みやすいツヤ消し単色デザイン。支柱もハンガーバーも伸縮式なのでスペースに合わせた収納が可能。支柱は左右個別に伸縮するので段違いでも設置可能。狭い部屋や一人暮らしにおすすめ。3段の棚とハンガーバー、フックがセットになった大容量収納。

材質スチール(粉体塗装)、ポリプロピレン 質量(kg)8.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)780〜1300×320×2000〜2800 耐荷重(kg)ハンガーバー30、棚1段15、サボテンフック1本あたり5 マットホワイト 用途コートハンガー、衣類収納、小物整理として。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ハンガーラックの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hanger_rack/
2023-01-20

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする