ドリームウェア
ドリームウェアの 収納家具
ドリームウェアの ハンガーラック
ワンタッチ式 突っ張りポールハンガーラック
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
27466207
品番
WJ-020
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,948
販売価格(税別)
¥
4,498
バスケットに入れる
ワンタッチ固定装置で女性でも簡単取り付け。スプリング圧縮式で安定性バツグン。フック6個(上部用4個、下部用2個)。直径38mmの極太パイプを採用。
色
ホワイト
用途
つっぱり棒、突っ張りポールハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、つっぱりポールハンガーラックとして。
材質
スチールパイプ、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム
質量(kg)
2
耐荷重(kg)
フック1個あたり:8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×360×1700〜2800
組立時間
20〜30分
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません