ドリームウェア
ドリームウェアの 収納家具
ドリームウェアの ハンガーラック
ワンタッチ式 突っ張りポールハンガーラック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ダークブラウン
注文コード
27466225
品番
WJ-020(DB)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチ固定装置で女性でも簡単取り付け。スプリング圧縮式で安定性バツグン。フック6個(上部用4個、下部用2個)。直径38mmの極太パイプを採用。
色
ダークブラウン
用途
つっぱり棒、突っ張りポールハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、つっぱりポールハンガーラックとして。
材質
スチールパイプ、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム
質量(kg)
2
耐荷重(kg)
フック1個あたり:8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
360×360×1700〜2800
組立時間
20〜30分
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
27466225
WJ-020(DB)
27466207
WJ-020
ワンタッチ式 突っ張りポールハンガーラック
ドリームウェア
1台
¥
4,498
税込
¥
4,948
色違いの商品です