ドリームウェア
ドリームウェアの 収納家具
ドリームウェアの ハンガーラック
ワンタッチ式突っ張りポールハンガーラック(ダブル)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1台
色
ナチュラル
注文コード
27466243
品番
WJ-120(NA)
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチ固定装置で女性でも簡単取り付け。スプリング圧縮式で安定性バツグン。ワイシャツ収納目安:150着。支柱には直径38mmの極太パイプを採用。ハンガーバー直径32mm。
材質
スチールパイプ、ABS樹脂、ポリプロピレン、ゴム
質量(kg)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
1000〜1700×100×1700〜2800
耐荷重(kg)
100
色
ナチュラル
用途
つっぱり棒、突っ張りポールハンガーラック、パイプハンガーラック、クローゼットハンガーラック、つっぱりポールハンガーラックとして。
組立時間
20〜30分