J-330199-2 ベッド下収納ボックス キャスター付き be worth style(ビーワーススタイル) 27467178 J-330199-2 ベッド下収納ボックス キャスター付き be worth style(ビーワーススタイル) 27467178 J-330199-2 ベッド下収納ボックス キャスター付き be worth style(ビーワーススタイル) 27467178 J-330199-2 ベッド下収納ボックス キャスター付き be worth style(ビーワーススタイル) 27467178 J-330199-2 ベッド下収納ボックス キャスター付き be worth style(ビーワーススタイル) 27467178

ベッド下収納ボックス キャスター付き

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2個) 注文コード27467178 品番J-330199-2
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

ベッド下のスペースを有効活用できる収納ボックス。コロは縦・横切り替え可能で、出し入れする向きを選べる。ふたが中央で開閉できるので、すべて出し切らずに中身の出し入れができる。シーズンオフの衣料は奥に、シーズンインの衣料は手前に、衣替えにも便利。連結仕様で、使い勝手アップ。中身が見える、クリアタイプ。

用途ベッド下ボックス、ベッド下収納ケース、ベッド下収納ボックス、ベッド下、すき間、隙間、収納、収納ボックス、収納ケース、収納用品、フタ付、ふた付、蓋付、キャスター付、プラスチックケースとして。 材質ポリプロピレン 質量(kg)1.5 耐荷重(kg)10 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×800×165 収納の目安Yシャツ約9枚、セーター約8枚、バスタオル約9枚、DVD約60枚 内寸(幅×奥行×深さ)(mm)325×725×126

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする